Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec SilentLine Netzteil 425 W 20+4 pin ATX ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec SilentLine Netzteil 425 W 20+4 pin ATX ATX Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25862063
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     02 ATX 425W BULK II
EAN/GTIN:
     5907572301731
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
3
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
425 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Passiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
26 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
26 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
26 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
1.3
Geräuschpegel
22 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Grau
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
1800 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.