Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 16090 Passive Halterung Kopfhörer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 16090 Passive Halterung Kopfhörer Schwarz
König & Meyer 16090 Passive Halterung Kopfhörer Schwarz
König & Meyer 16090 Passive Halterung Kopfhörer Schwarz
König & Meyer 16090 Passive Halterung Kopfhörer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25588814
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     16090-000-55
EAN/GTIN:
     4016842825899
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Schonende und stabile Ablage mit weicher gummierter Auflage für die Aufnahme von 2 Standard Kopfhörern. Zusätzlich können an der geschlitzten Stirnseite 2 In-Ear-Kopfhörer bequem eingehängt werden. Der Klemmbereich erstreckt sich von 0 bis 45 mm und ermöglicht so eine sichere Befestigung an unterschiedlichen Tischplatten, Regalfächern etc.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
60 mm
Gewicht
205 g
Design
Handy-Gerätetyp
Kopfhörer
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.