Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KOX996100002 Koaxialkabel 100 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KOX996100002 Koaxialkabel 100 m Weiß
Schwaiger KOX996100002 Koaxialkabel 100 m Weiß
Schwaiger KOX996100002 Koaxialkabel 100 m Weiß
Schwaiger KOX996100002 Koaxialkabel 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25524865
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KOX996100002
EAN/GTIN:
     4004005996104
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Dieses SCHWAIGER® Koaxialkabel ist für hohe Anforderungen bei Satelliten- und Kabelfernsehinstallationen geeignet. Es bietet durch das erhöhte Schirmmaß von 90 dB zusätzliche Sicherheit vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Das Kabel kann auf eine beliebige Länge gekürzt und mit passenden F-Steckern ausgestattet werden. SCHWAIGER® bietet dafür ein geeignetes Abisolierwerkzeug an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,89*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.