Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20341 Flutlichtscheinwerfer LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20341 Flutlichtscheinwerfer LED Schwarz
Walimex 20341 Flutlichtscheinwerfer LED Schwarz
Walimex 20341 Flutlichtscheinwerfer LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25356159
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20341
EAN/GTIN:
     4250234503419
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
  • für GoPro Hero, Actioncam, Camcorder und DSLR. - besseres Umgebungslicht für Videoaufnahmen. - hohe Lichtausbeute durch 36 leistungsstarke LEDs. - Lichtstärke stufenlos dimmbar. - mit Blitzschuhbefestigung inkl. 1/4 Zoll Gewinde für den Einsatz auf einem Stativ. - beliebig erweiterbar durch flexibles Stecksystem. - nutzbar in Hoch- oder Querformat. - geringe Wärmeentwicklung. Kompakte Video-Flächenleuchte mit 36 leistungsstarken LED-Dioden Die mit 2 AA-Batterien betriebene Videoleuchte ist ideal geeignet für alle Actioncams wie z.B. die GoPro Hero, Camcorder und DSLR und sorgt mit 36 leistungsstarken LEDs für eine hohe Lichtausbeute und damit für die nötige Helligkeit bei nicht ausreichendem Umgebungslicht. Dies ist vor allem bei Aufnahmen im Dunkeln oder unzureichend ausgeleuchteten Räumen von Vorteil. Besonders praktisch ist, dass Sie dabei die Lichtstärke stufenlos dimmen können. Flexibel erweiterbar Die Flächenleuchte ist nicht nur im Hoch- und Querformat nutzbar, sondern durch die durchdachte Bauart auch flexibel erweiterbar. Das über den Blitzschuh anzubringende Gerät kann mit weiteren Videoleuchten zusammengesteckt und dann z.B. zu einer größeren Flächenleuchte ausgebaut werden. Die Flächenleuchte verfügt über 260 Lux (gemessen bei 0,5 m Abstand) und ist mit einem 1/4 Zoll Anschluss Gewinde versehen, so dass Sie diese auch auf ein Stativ schrauben können.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der LEDs
36
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
36 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Schwarz
Farbtemperatur
6500 K
Lichtstärke
260 Lux
Dimmbar
Ja
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.