Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20342 Flutlichtscheinwerfer LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20342 Flutlichtscheinwerfer LED Schwarz
Walimex 20342 Flutlichtscheinwerfer LED Schwarz
Walimex 20342 Flutlichtscheinwerfer LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25355918
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20342
EAN/GTIN:
     4250234503426
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
  • für GoPro Hero, Actioncam, Camcorder und DSLR. - besseres Umgebungslicht für Videoaufnahmen. - hohe Lichtausbeute durch 64 leistungsstarke LED. - Lichtstärke stufenlos dimmbar. - mit Blitzschuhbefestigung inkl. 1/4 Zoll Gewinde für den Einsatz auf einem Stativ. - beliebig erweiterbar durch flexibles Stecksystem. - nutzbar in Hoch- oder Querformat. - geringe Wärmeentwicklung. - mit 5V DC Anschluss für externe Stromversorgung. Kompakte Video-Flächenleuchte mit 64 leistungsstarken LED-Dioden Die mit 4 AA-Batterien betriebene Videoleuchte ist ideal geeignet für alle Actioncams wie z.B. die GoPro Hero, Camcorder und DSLR und sorgt mit 64 leistungsstarken LEDs für eine hohe Lichtausbeute und damit für die nötige Helligkeit bei nicht ausreichendem Umgebungslicht. Dies ist vor allem bei Aufnahmen im Dunkeln oder unzureichend ausgeleuchteten Räumen von Vorteil. Besonders praktisch ist, dass Sie dabei die Lichtstärke stufenlos dimmen können. Flexibel erweiterbar Die Flächenleuchte ist nicht nur im Hoch- und Querformat nutzbar, sondern durch die durchdachte Bauart auch flexibel erweiterbar. Das über den Blitzschuh anzubringende Gerät kann mit weiteren Videoleuchten zusammengesteckt und dann z.B. zu einer größeren Flächenleuchte ausgebaut werden. Die Flächenleuchte verfügt über 1000 Lux (gemessen bei 0,5 m Abstand) und ist mit einem 1/4 Zoll Anschluss Gewinde versehen, so dass Sie diese auch auf ein Stativ schrauben können. Mit 5V DC Anschluss für die externe Stromversorgung!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der LEDs
64
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
64 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Schwarz
Farbtemperatur
6500 K
Lichtstärke
1000 Lux
Dimmbar
Ja
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.