Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asustor AS7004T NAS & Speicherserver Ethernet/LAN Schwarz, Grau i3-4330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asustor AS7004T NAS & Speicherserver Ethernet/LAN Schwarz, Grau i3-4330
Asustor AS7004T NAS & Speicherserver Ethernet/LAN Schwarz, Grau i3-4330
Asustor AS7004T NAS & Speicherserver Ethernet/LAN Schwarz, Grau i3-4330
Asustor AS7004T NAS & Speicherserver Ethernet/LAN Schwarz, Grau i3-4330
Asustor AS7004T NAS & Speicherserver Ethernet/LAN Schwarz, Grau i3-4330
Asustor AS7004T NAS & Speicherserver Ethernet/LAN Schwarz, Grau i3-4330
Asustor AS7004T NAS & Speicherserver Ethernet/LAN Schwarz, Grau i3-4330
Asustor AS7004T NAS & Speicherserver Ethernet/LAN Schwarz, Grau i3-4330
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25161818
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     AS7004T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
185.5 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
3900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Grafik
Integrierter Grafik-Adapterspeicher
1 GB
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1150 MHz
On-Board Grafikadapter DirectX Version
11.1
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x412
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
1.74 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl eSATA-Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Leistungen
Typ
NAS
Backup-Funktion
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-4330
Prozessor-Taktfrequenz
3.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der vierten Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
4 MB
Bus Typ
DMI2
CPU Konfiguration (max)
1
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
PCI Express Konfigurationen
2x8, 1x8+2x4
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor Codename
Haswell
Prozessor Lithografie
-, 22 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Skalierbarkeit
1S
Stepping
C0
Tcase
66.8 °C
Thermal Design Power (TDP)
65, 54 W
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 4600
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
ARK Prozessorerkennung
77769
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Graphics
22 nm
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2013C
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Dual
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA II, Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
80 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Maximum unterstützte RAM
16 GB
Weitere Suchbegriffe: asustor nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,63*
€ 1.178,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,36*
€ 1.177,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,20*
€ 1.139,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,83*
€ 1.112,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,78*
€ 1.062,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.