Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Lavalier Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE Lavalier Schwarz
RØDE Lavalier Schwarz
RØDE Lavalier Schwarz
RØDE Lavalier Schwarz
RØDE Lavalier Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25115429
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     LAVALIER
EAN/GTIN:
     698813001569
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
69 dB
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
1 g
Microphon Abmessungen (D x H)
4.5 x 12 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-33.5 dB
Mikrofon-Frequenz
60 - 18000 Hz
Verstärker
Output Widerstand
3000 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 192,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.