Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend ESDS 3024 Disk-Array Rack (4U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend ESDS 3024 Disk-Array Rack (4U) Schwarz, Grau
Infortrend ESDS 3024 Disk-Array Rack (4U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24972355
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     DS3024RT0000B-8B30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
405 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
3
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3660 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
UL, BSMI, CB, EAC CE, BSMI, FCC, KC
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
RAID Level
0, 0+1, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
446 mm
Tiefe
527 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
27440 g
Verpackungsbreite
779 mm
Verpackungstiefe
597 mm
Verpackungshöhe
564 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10.841,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.841,13*
€ 12.900,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.754,34*
€ 12.797,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.538,28*
€ 12.540,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.453,80*
€ 12.440,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.