Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend ESDS 3060 Disk-Array Rack (4U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend ESDS 3060 Disk-Array Rack (4U) Schwarz, Grau
Infortrend ESDS 3060 Disk-Array Rack (4U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24972347
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     DS3060RTE000B-8B30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
1600 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3660 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
UL, BSMI, CB, EAC CE, BSMI, FCC, KC
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717020
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
60
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
RAID Level
0, 0+1, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68400 g
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungshöhe
426 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19.493,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.493,62*
€ 23.197,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.379,06*
€ 23.061,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.117,67*
€ 22.750,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.103,46*
€ 22.733,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.