Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonNAS 3016 NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend EonNAS 3016 NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau
Infortrend EonNAS 3016 NAS Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24972338
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     NS3016R01000D-8B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Anzahl Prozessorkerne
2
Sonstige Funktionen
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
530 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS/ SMB, AFP, NFS, FTP
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
35000 g
Verpackungsbreite
910 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
RAID Level
0, 0+1, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3660 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Weitere Suchbegriffe: infortrend nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.141,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.304,14*
€ 11.071,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.266,46*
€ 11.027,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.191,10*
€ 10.937,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.165,98*
€ 10.907,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.141,73*
€ 10.878,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.