| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-24929558 Herst.-Nr.: 527629 EAN/GTIN: 7320285276291 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | DC Spannungsrange | 12 V | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Material | ABS Synthetik, Kunststoff | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Schnittstelle | USB | Ergonomie | Minimum Gerätweite | 75 mm | | Maximum Geräteweite | 89 mm | | Minimum Gerätetiefe | 9 mm | | Maximum Gerätetiefe | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, fahrzeugspezifische Bildschirmhalter, fahrzeugspezifische Grundhalter, halterungen mobiltelefon auto aktiv, fahrzeugspezifische grundhalter, fahrzeugspezifische grundhalter brodit, Komponent |
| | |
| |