Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR AC1200 WLAN 867 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR AC1200 WLAN 867 Mbit/s
NETGEAR AC1200 WLAN 867 Mbit/s
NETGEAR AC1200 WLAN 867 Mbit/s
NETGEAR AC1200 WLAN 867 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24887699
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     A6210-100PES
EAN/GTIN:
     606449103328
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Ihr PC mit dem Tempo von AC Jetzt noch schneller mit USB 3.0 Bei Onlineverbindungen ist Geschwindigkeit alles. Mit diesem AC1200 USB 3.0-Adapter erreichen nun auch Ihre älteren Laptops und Desktops unter Windows® die Verbindungsgeschwindigkeit von 802.11ac, der weltweit schnellsten WLAN-Technologie. Durch Antennen mit hoher Empfangsverstärkung vergrößern Sie die Reichweite und erzielen mit USB 3.0 noch schnellere Verbindungen als mit USB 2.0. Schließen Sie diesen Adapter einfach an einem USB 3.0-Anschluss an, und genießen Sie schnelleres Browsen, Streamen und Spielen. Kompatibel zu den neuesten 11ac-WLAN-Geräten und abwärtskompatibel zu 802.11a/b/g/n-Geräten. Überblick: Der AC1200-WLAN-USB-3.0-Adapter ist kompatibel mit WLAN-Geräten der nächsten Generation und abwärtskompatibel mit 802.11-a/b/g/n-Geräten. Er liefert Geschwindigkeiten von bis zu 300/867 Mbit/s† und unterstützt Dual-Band-WLAN-Technologie. Die einstellbare High-Gain-Antenne sorgt für eine verbesserte Leistung. Außerdem steigert die Beamforming+ Technologie die Geschwindigkeit, Reichweite und Zuverlässigkeit von WLAN-Verbindungen. NETGEAR® macht den Unterschied – A6210 - Enorm große Reichweite und hohe Leistung mit 802.11ac - Schnellerer Zugriff mit USB 3.0 - High-Gain-Antennen für verbesserte Leistung - Paralleles Streaming mehrerer HD-Videos möglich - Kompatibel mit 802.11-a/b/g/n- und 802.11-ac-Geräten - Beamforming+ Technologie erhöht Geschwindigkeit, Reichweite und Zuverlässigkeit - Desktop Dock für fl exible Anbringung - Push ’N’ Connect – sichere Verbindung auf Knopfdruck - Einfaches Setup mit NETGEAR genie® Geschwindigkeit Hohe Übertragungsgeschwindigkeit bringt Ihre Geräte auf Trab. Mit NETGEAR® bekommen Sie überall die Geschwindigkeit, die sie benötigen. USB 3.0 sorgt dabei für einen schnelleren Zugriff , während extrem hohe Download- Geschwindigkeiten von bis zu 300/867 Mbit/s† auch datenintensive Anwendungen wie paralleles HD-Video-Streaming ermöglichen. 11ac-WLAN der nächsten Generation mit Dual-Band-Technologie erzielt eine vollständige Abdeckung des ganzen Heimnetzbereichs und bietet alles, was Sie für eine schnelle Vernetzung im Haus brauchen. WLAN-Reichweite Häuser sind unterschiedlich in Zuschnitt und Größe. Der AC1200-WLAN-USB-3.0-Adapter von NETGEAR® verbessert die WLAN-Konnektivität überall in Ihrem Haus und für alle Internet-fähigen Geräte. Zuverlässige Verbindungen Bleiben Sie in Verbindung – mit Ihren Geräten, Ihren Medien und Ihren Freunden. Dual-Band-WLAN bietet zwei separate WLAN-Netzwerke: 2,4 GHz für ältere Geräte und 5 GHz, das weniger störanfällig ist, für Medien-Streaming. Einfache Nutzung Die NETGEAR genie® Software auf CD macht die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk ganz einfach. Ebenso können Sie mit Push ’N’ Connect per Knopfdruck Geräte im Heimnetzwerk hinzufügen. Anwendungen Mit dem AC1200-WLAN-USB-3.0-Adapter können Sie Ihr Notebook an ein 11ac-Heimnetzwerk der nächsten Generation anbinden. Er ist geeignet für Anwendungen wie verzögerungsfreies paralleles HD-Streaming und Multi-Player-Online-Gaming sowie als ultra-schnelle und zuverlässige Verbindung ins Internet und sichere WLANVerbindung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Sonstige Funktionen
Mindestsystemvoraussetzungen
Intel Pentium class PC Available USB 1.1, USB 2.0, or USB 3.0 port Microsoft Windows 7, XP, Vista: (32/64-bit) Supports Windows 8
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.4 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
14.45 mm
Gewicht
28 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300,867 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: netgear usb netzwerkadapter, usb netzwerk adapter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.