Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24785355
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99663453
EAN/GTIN:
     8713878001308
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 65 %
Betriebstemperatur
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 70 %
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
166 µm
Undurchsichtigkeit
97 %
Sonstige Funktionen
Weißgrad des Papiers
161
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.