| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-24785310 Herst.-Nr.: 99861553 EAN/GTIN: 8713878006594 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 65 % | | Betriebstemperatur | 15 - 25 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 30 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 70 % | Merkmale | Empfohlene Nutzung | Laser-/Inkjet-Druck | | Papiergröße | A3 (297x420 mm) | | Blätter pro Packung | 500 Blätter | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Produktfarbe | Weiß | | Druckmedien - Stärke | 107 µm | | Undurchsichtigkeit | 93 % | | Neutral pH-Wert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier canon a3 80g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3 |
| | |
| |