Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RS-25 Netzteil 25 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RS-25 Netzteil 25 W Metallisch
MEAN WELL RS-25 Netzteil 25 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24784981
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RS-25-5
EAN/GTIN:
     5410329621766
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
25 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+5V A
Max Ausgangsstrom (+5V)
5 A
Haltezeit
14 ms
Effizienz
77 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
309700 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Spannungstoleranz
2 %
Anstiegszeit
23 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TXM 025-105
ab € 21,37*
Ähnlich
Traco
TXL 025-05S
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.