Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE NTK Mikrofon Silber Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE NTK Mikrofon Silber Studio-Mikrofon
RØDE NTK Mikrofon Silber Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24742775
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     NTK
EAN/GTIN:
     698813000050
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
208 mm
Mikrofongewicht
760 g
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
200 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
mini XLR (3-pin)
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 533,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,83*
€ 635,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,01*
€ 625,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,77*
€ 606,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,41*
€ 594,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,87*
€ 554,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.