Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Steel-o-flex Kabelschloss Schwarz 0,85 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Steel-o-flex Kabelschloss Schwarz 0,85 m
ABUS Steel-o-flex Kabelschloss Schwarz 0,85 m
ABUS Steel-o-flex Kabelschloss Schwarz 0,85 m
ABUS Steel-o-flex Kabelschloss Schwarz 0,85 m
ABUS Steel-o-flex Kabelschloss Schwarz 0,85 m
ABUS Steel-o-flex Kabelschloss Schwarz 0,85 m
ABUS Steel-o-flex Kabelschloss Schwarz 0,85 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24663204
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     59217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.85 m
Kabeldurchmesser
20 mm
Gewicht
845 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Zahlenschloss
Anzahl der gestellten Schlüsel
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.