Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 638391 Tischleuchte LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer 638391 Tischleuchte LED Schwarz
Energizer 638391 Tischleuchte LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24603933
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     638391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
24 mm
Gewicht
38 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR2032
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
14 lm
Ergonomie
Flexibler Arm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
632265
ab € 5,57*
Ähnlich
Energizer
633132
ab € 22,25*
Ähnlich
Energizer
626981
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
637762
ab € 2,02*
Ähnlich
Energizer
901938
ab € 52,79*
Ähnlich
Energizer
26985X
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
26986X
ab € 1,49*
Ähnlich
Energizer
26984X
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.