Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-606P-1R Netzteil 600 W 24-pin ATX 1U Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-606P-1R Netzteil 600 W 24-pin ATX 1U Aluminium, Schwarz
Supermicro PWS-606P-1R Netzteil 600 W 24-pin ATX 1U Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24537989
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-606P-1R
EAN/GTIN:
     672042091386
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Energie
Gesamtleistung
600 W
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+12V)
50 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
4 A
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Sonstige Funktionen
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.