Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel für Apple Geräte mit Lightning Connector 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel für Apple Geräte mit Lightning Connector 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel für Apple Geräte mit Lightning Connector 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24451684
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8322
EAN/GTIN:
     7611990172443
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Die Lightning Schnittstelle wurde von Apple für mobile Geräte entwickelt. Sie ersetzt den vorherigen 30-poligen-Anschluss.USB 2.0 Kabel mit einem USB Typ A Stecker und einem Lightning SteckerZum Anschluss von Geräten mit Lightning Buchse, wie z.B. iPhone 5, 5s, 6, 6 plus, 6s, 6s plus, iPod Touch (5. Generation), iPod Nano (7. Generation), iPad (4. Generation) und iPad Mini (alle Modelle)Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Weiß
Länge (mm)
1.8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8326
ab € 12,27*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8321
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.