Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Xeon E5-2609 v3 Prozessor 1,9 GHz 15 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon E5-2609 v3 Prozessor 1,9 GHz 15 MB L3
HPE Intel Xeon E5-2609 v3 Prozessor 1,9 GHz 15 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24439582
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     733925-B21
EAN/GTIN:
     4514953633445
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Erfolg basiert auf Konsistenz in Führung, Fokus und Umsetzung - und vor allem auf erstklassigen Produkten und Services.

Wir befinden uns derzeit in einem mehrjährigen Wandel, um HP wieder auf Wachstumskurs zu bringen.
Wir wissen was wir erreichen wollen und wir machen Fortschritte.

Wir treiben Produktinnovationen in unseren Kernmärkten voran und legen den Fokus auf Cloud, Mobility, Security und Big Data.

Wir sehen enorme Möglichkeiten in den künftigen Entwicklungen und werden diese Chancen mit unseren Stärken nutzen.
Wir haben die richtigen Mitarbeiter, einen genauen Plan, und wir haben die Grundlagen geschaffen, um den Wandel erfolgreich zu gestalten.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1600 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
Kompatibilität
HP DL180
Prozessor Besonderheiten
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
40
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Skalierbarkeit
2S
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Betriebsbedingungen
Tcase
70.9 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5 v3
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
LGA 2011-v3
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
E5-2609V3
Grundfrequenz des Prozessors
1.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
6
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
15 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
85 W
VID Spannungsbereich
0.65 - 1.30 V
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
51 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,18*
€ 629,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,01*
€ 616,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,68*
€ 602,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,74*
€ 588,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,86*
€ 556,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.