Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle PC45G Netzteil 250 W 24-pin ATX Flex ATX Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle PC45G Netzteil 250 W 24-pin ATX Flex ATX Silber
Shuttle PC45G Netzteil 250 W 24-pin ATX Flex ATX Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23227019
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POC-PC45G01
EAN/GTIN:
     4046047102860
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
250 Watt 80Plus Bronze Netzteil

Das Shuttle XPC Accessory PC45G ist ein internes 250W-Netzteil (PSU), das die Wechselspannung aus dem Stromnetz in eine Gleichspannung umwandelt und für bestimmte Shuttle-Produkte geeignet ist. Mit dem 80 PLUS® Bronze Logo und Energy Star V5.0 Konformität wird die Stromrechnung merklich geringer ausfallen, als mit früheren Modellen wie PC40. Außerdem wird ein Lüfter mit doppelter Kugellagerung mit längerer Lebensdauer verwendet und der Lüfter ist zur Innenseite gewandt, um einen niedrigen Geräuschpegel zu erzielen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
3
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
250 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
3 - 1.5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V A
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
216 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
17 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2 A
Haltezeit
17 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung, Überhitzung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
Flex ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Zertifizierung
CE, CB, WEEE, ErP
Kompatible Produkte
Shuttle XPC G, G2, G5, G6, ST61G4
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
20 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.