Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Premium Inkjet A4 250g Fotopapier Weiß Satinmatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 250 g/m², 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23128361
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2559-20
EAN/GTIN:
     4004182410165
Suchbegriffe:
Fotopapier beidseitig
beidseitiges Fotopapier
Inkjet-Fotoformatpapier
Inkjet-Fotopapier
Das Premium Inkjet Fotopapier 2559-20 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format bietet professionelle Qualität für höchste Ansprüche für ein Fotofeeling in Laborqualität. 20 Blatt Fotopapier pro Packung. Das Fotopapier ermöglicht Fotodrucke in High Definition bis 9.660 dpi dank der seidenmatten Spezialbeschichtung. Das Fotopapier mit einer Grammatur von 250 g, bietet Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillianz, hervorragendem Kontrast und Tiefenschärfe. Das extra kräftige, langlebige Fotopapier mit Original Fotorückseite ist ideal für Portraits, Nahaufnahmen und hochwertige Fotodrucke. Dank laborgeprüfter, wisch- und wasserfester Beschichtung sind die Fotodrucke sofort trocken! FSC®-zertifiziert mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
Chlor
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Satinmatt
Mediengewicht
250 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papiergröße
A4
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
20 Blätter
Zertifizierung
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,52* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.