Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Pentium G6951 Prozessor 2,8 GHz 3 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Pentium G6951 Prozessor 2,8 GHz 3 MB L3
Acer Intel Pentium G6951 Prozessor 2,8 GHz 3 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22886149
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.95101.DEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Befehlssatz
Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.

Lithographie
„Lithographie“ bezieht sich auf die Halbleitertechnik, die für die Herstellung einer integrierten Leiterplatine verwendet und in Nanometern (nm) angegeben wird. Dadurch wird der Funktionsumfang des Halbleiters angezeigt.

VID-Spannungsbereich
„VID-Spannungsbereich“ bezeichnet die minimalen und maximalen Spannungswerte, mit denen der Prozessor betrieben werden kann. Der Prozessor kommuniziert die VID zum VRM (Voltage Regulator Module), der im Gegenzug die richtige Spannung zum Prozessor leitet.

Grundtaktfrequenz des Prozessors
Die Grundtaktfrequenz des Prozessors bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der sich die Transistoren des Prozessors öffnen und schließen. Die Grundtaktfrequenz des Prozessors ist der Betriebspunkt, auf Grundlage dessen die TDP bestimmt wird. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde.

Verlustleistung (TDP)
Thermal Design Power (TDP) steht für die durchschnittliche Leistungsaufnahme (in Watt), die der Prozessor beim Betrieb auf Basisfrequenz ableitet, wenn alle Kerne bei einer von Intel definierten, hochkomplexen Arbeitslast aktiv sind. Die Kühleranforderungen finden Sie im Datenblatt.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
16 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1066 MHz
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® FDI-Technik
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Marktsegment
Desktop
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
2.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8
Anzahl der Processing Die Transistoren
382 M
Processing die Größe
81 mm²
Number of Graphics
177 M
Graphics
114 mm²
CPU Konfiguration (max)
1
Graphics
45 nm
Betriebsbedingungen
Tcase
72.6 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®G
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
LGA 1156 (Socket H)
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
G6951
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
2
Systembus-Rate
2.5 GT/s
Prozessor-Cache
3 MB
Prozessor Cache Typ
L3
L3 cache Schnelligkeit
2.8 GHz
Thermal Design Power (TDP)
73 W
VID Spannungsbereich
0.6500 - 1.4000 V
Kompatible chipsets
Intel® H55 Express, Intel® H57 Express, Intel® P55 Express, Intel® Q57 Express
Stepping
K0
Bus Typ
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
17 GB/s
Prozessor-Code
SLBTF
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 mm
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
533 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
2
Weitere Suchbegriffe: intel pentium, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 163,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.