Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Pentium E6800 Prozessor 3,33 GHz 2 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Pentium E6800 Prozessor 3,33 GHz 2 MB L3
Acer Intel Pentium E6800 Prozessor 3,33 GHz 2 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22886129
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.68001.DEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Befehlssatz
Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.

Erweiterungen des Befehlssatzes
Befehlssatzerweiterungen sind zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der Leistung, wenn die gleichen Vorgänge auf mehreren Datenobjekten ausgeführt werden. Diese können SSE (Streaming SIMD Extensions) und AVX (Advanced Vector Extensions) umfassen.

Lithographie
„Lithographie“ bezieht sich auf die Halbleitertechnik, die für die Herstellung einer integrierten Leiterplatine verwendet und in Nanometern (nm) angegeben wird. Dadurch wird der Funktionsumfang des Halbleiters angezeigt.

VID-Spannungsbereich
„VID-Spannungsbereich“ bezeichnet die minimalen und maximalen Spannungswerte, mit denen der Prozessor betrieben werden kann. Der Prozessor kommuniziert die VID zum VRM (Voltage Regulator Module), der im Gegenzug die richtige Spannung zum Prozessor leitet.

Grundtaktfrequenz des Prozessors
Die Grundtaktfrequenz des Prozessors bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der sich die Transistoren des Prozessors öffnen und schließen. Die Grundtaktfrequenz des Prozessors ist der Betriebspunkt, auf Grundlage dessen die TDP bestimmt wird. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde.

Verlustleistung (TDP)
Thermal Design Power (TDP) steht für die durchschnittliche Leistungsaufnahme (in Watt), die der Prozessor beim Betrieb auf Basisfrequenz ableitet, wenn alle Kerne bei einer von Intel definierten, hochkomplexen Arbeitslast aktiv sind. Die Kühleranforderungen finden Sie im Datenblatt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Smart Cache
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Desktop
Anzahl der Processing Die Transistoren
228 M
Processing die Größe
82 mm²
Unterstützte Befehlssätze
SSE2, SSE3, SSSE3
CPU Konfiguration (max)
1
Graphics
45 nm
Betriebsbedingungen
Tcase
74.1 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
LGA 775 (Socket T)
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
E6800
Grundfrequenz des Prozessors
3.33 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
L3
L3 cache Schnelligkeit
3.33 GHz
Frontsidebus des Prozessors
1066 MHz
Thermal Design Power (TDP)
65 W
VID Spannungsbereich
0.8500 - 1.3625 V
Kompatible chipsets
Intel® G31 Express, Intel® G33 Express, Intel® G35 Express, Intel® G41 Express, Intel® G43 Express, Intel® G45 Express, Intel® P31 Express, Intel® P35 Express, Intel® P43 Express, Intel® P45 Express, Intel® Q33 Express, Intel® Q35 Express, Intel® Q43 Express, Intel® Q45 Express, Intel® X38 Express, Intel® X48 Express
Stepping
R0
Prozessor-Code
SLGUE
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 mm
Weitere Suchbegriffe: intel pentium, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.