Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Xeon X5675 Prozessor 3,06 GHz 12 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Xeon X5675 Prozessor 3,06 GHz 12 MB L3
Acer Intel Xeon X5675 Prozessor 3,06 GHz 12 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22886128
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.67501.EX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Befehlssatz Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist. Erweiterungen des Befehlssatzes Befehlssatzerweiterungen sind zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der Leistung, wenn die gleichen Vorgänge auf mehreren Datenobjekten ausgeführt werden. Diese können SSE (Streaming SIMD Extensions) und AVX (Advanced Vector Extensions) umfassen. VID-Spannungsbereich „VID-Spannungsbereich“ bezeichnet die minimalen und maximalen Spannungswerte, mit denen der Prozessor betrieben werden kann. Der Prozessor kommuniziert die VID zum VRM (Voltage Regulator Module), der im Gegenzug die richtige Spannung zum Prozessor leitet. Grundtaktfrequenz des Prozessors Die Grundtaktfrequenz des Prozessors bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der sich die Transistoren des Prozessors öffnen und schließen. Die Grundtaktfrequenz des Prozessors ist der Betriebspunkt, auf Grundlage dessen die TDP bestimmt wird. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde. Max. Turbo-Taktfrequenz Die maximale Turbo-Taktfrequenz ist die maximale Frequenz eines einzelnen Prozessorkerns, die der Prozessor mittels Intel Turbo-Boost-Technik erzielen kann. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde. Verlustleistung (TDP) Thermal Design Power (TDP) steht für die durchschnittliche Leistungsaufnahme (in Watt), die der Prozessor beim Betrieb auf Basisfrequenz ableitet, wenn alle Kerne bei einer von Intel definierten, hochkomplexen Arbeitslast aktiv sind. Die Kühleranforderungen finden Sie im Datenblatt.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Triple-channel
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
288 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
800,1066,1333 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d,VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Marktsegment
Server
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.2
CPU Konfiguration (max)
2
Graphics
32 nm
Betriebsbedingungen
Tcase
81.3 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Socket B (LGA 1366)
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
X5675
Grundfrequenz des Prozessors
3.06 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
12
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.46 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
L3
L3 cache Schnelligkeit
3.06 GHz
Thermal Design Power (TDP)
95 W
VID Spannungsbereich
0.750 - 1.350 V
Stepping
B1
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
32 GB/s
Prozessor-Code
SLBYL
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
42.5 mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.054,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.244,82*
€ 2.671,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.230,44*
€ 2.654,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.152,60*
€ 2.561,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.100,71*
€ 2.499,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.054,39*
€ 2.444,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.