Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer intel Xeon E5630 Prozessor 2,53 GHz 12 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer intel Xeon E5630 Prozessor 2,53 GHz 12 MB L3
Acer intel Xeon E5630 Prozessor 2,53 GHz 12 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22886106
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.56301.EPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Durch die Verbesserung von Systemverwaltung, Sicherheit und Flexibilität in IT-Umgebungen ermöglichen Virtualisierungstechniken, wie die hardwarebasierte Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT), in Verbindung mit softwarebasierten Virtualisierungslösungen eine maximale Nutzung der Systemressourcen, indem mehrere Umgebungen auf einem einzelnen Server oder PC konsolidiert werden. Da die Software von der darunterliegenden Hardware losgelöst ist, eröffnet sich eine Fülle neuer Nutzungsmodelle, die eine Reduzierung der Kosten, eine Steigerung der Verwaltungseffizienz und eine Verbesserung der Sicherheit ermöglichen und gleichzeitig der Infrastruktur mehr Ausfallsicherheit verleihen.

In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen. Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.

Die erweiterte Intel SpeedStep® Technik ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von sehr hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep Technik schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um.

Die Execute-Disable-Bit-Technik ist eine hardwarebasierte Sicherheitsfunktion, die das Risiko von Vireninfektionen verringert und verhindern kann, dass bösartige Software auf dem Server bzw. im Netzwerk ausgeführt wird. Tragen Sie durch den Bau von Systemen mit integrierter Execute-Disable-Bit-Funktion zum Schutz der Geschäftsdaten Ihrer Kunden bei und verringern Sie den Aufwand für Wartungsaufgaben infolge von Vireninfektionen.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dreifach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
288 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
800,1066 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Marktsegment
Server
Physical Address Extension (PAE)
Ja
CPU Konfiguration (max)
2
Betriebsbedingungen
Tcase
77.6 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
Socket B (LGA 1366)
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
E5630
Grundfrequenz des Prozessors
2.53 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
5.86 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
L3
L3 cache Schnelligkeit
2.53 GHz
Thermal Design Power (TDP)
80 W
VID Spannungsbereich
0.750 - 1.350 V
Stepping
B1
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
19
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
42.5 mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,76*
€ 829,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,12*
€ 817,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,13*
€ 797,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,71*
€ 779,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,58*
€ 738,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.