Speicher | Speicherkanäle | Dual-channel |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 32 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333,1600 MHz |
Sonstige Funktionen | Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® FDI-Technik | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Merkmale | Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Marktsegment | Desktop |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessorsockel | LGA 1150 (Socket H3) |
| Prozessor Lithografie | 22 nm |
| Prozessor | i7-4770 |
| Grundfrequenz des Prozessors | 3.4 GHz |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der vierten Generation |
| Komponente für | PC |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Systembus-Rate | 5 GT/s |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.9 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 84 W |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 25.6 GB/s |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 4600 |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 1200 MHz |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |