Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Core i5-2320 Prozessor 3 GHz 6 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Core i5-2320 Prozessor 3 GHz 6 MB L3
Acer Intel Core i5-2320 Prozessor 3 GHz 6 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22886024
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.23201.CI5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Befehlssatz Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist. Erweiterungen des Befehlssatzes Befehlssatzerweiterungen sind zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der Leistung, wenn die gleichen Vorgänge auf mehreren Datenobjekten ausgeführt werden. Diese können SSE (Streaming SIMD Extensions) und AVX (Advanced Vector Extensions) umfassen. Grundtaktfrequenz des Prozessors Die Grundtaktfrequenz des Prozessors bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der sich die Transistoren des Prozessors öffnen und schließen. Die Grundtaktfrequenz des Prozessors ist der Betriebspunkt, auf Grundlage dessen die TDP bestimmt wird. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde. Max. Turbo-Taktfrequenz Die maximale Turbo-Taktfrequenz ist die maximale Frequenz eines einzelnen Prozessorkerns, die der Prozessor mittels Intel Turbo-Boost-Technik erzielen kann. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dual-channel
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1066,1333 MHz
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® FDI-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® Fast Memory Access
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Desktop
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX,SSE4.1,SSE4.2
CPU Konfiguration (max)
1
Graphics
32 nm
Betriebsbedingungen
Tcase
72.6 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 1155 (Socket H2)
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
i5-2320
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der zweiten Generation
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
L3
L3 cache Schnelligkeit
3 GHz
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Kompatible chipsets
Intel® H61 Express, Intel® H67 Express, Intel® H77 Express, Intel® P67 Express, Intel® Z68 Express, Intel® Z75 Express, Intel® Z77 Express
Stepping
D2
Bus Typ
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
21.3 GB/s
Prozessor-Code
SR02L
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 mm
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 2000
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
850 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1100 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
2
Weitere Suchbegriffe: cpu intel lga 1155, cpu intel, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,35*
€ 399,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,83*
€ 393,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,97*
€ 360,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.