Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Intel Celeron G1820 Prozessor 2,7 GHz 2 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Celeron G1820 Prozessor 2,7 GHz 2 MB L3
Acer Intel Celeron G1820 Prozessor 2,7 GHz 2 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22886011
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.18201.CDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Celeron
Intel Celeron
Intel Virtualization Technology (VT-x) Mit der Intel Virtualisierungstechnologie (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden. Intel VT-x mit Extended Page Tables (EPT) Intel VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel Virtualisierungstechnologie reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung. Intel 64 In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen. Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann. Inaktivitätsstatus Ruhezustände (C-Zustände) werden genutzt, um Energie zu sparen, wenn der Prozessor sich im Leerlauf befindet. C0 ist der Betriebszustand, d. h. die CPU führt sinnvolle Aufgaben aus. C1 ist der erste Leerlaufzustand, C2 der zweite usw., wobei für höhere Nummern des C-Zustands mehr Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dual-channel
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Desktop
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16,2x8,1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1,SSE4.2
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Graphics
22 nm
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2013C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron® G
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
G1820
Grundfrequenz des Prozessors
2.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
2
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
L3
L3 cache Schnelligkeit
2.7 GHz
Thermal Design Power (TDP)
53 W
Kompatible chipsets
Intel® B85, Intel® H81, Intel® H87, Intel® Q85, Intel® Q87, Intel® Z87, Intel® Z97
Stepping
C0
Bus Typ
DMI2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
21.3 GB/s
Prozessor-Code
SR1CN
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 mm
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
1.7 GB
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1050 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Weitere Suchbegriffe: cpu intel, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.