Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer E3-1220 v3 Prozessor 3,1 GHz 8 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer E3-1220 v3 Prozessor 3,1 GHz 8 MB L3
Acer E3-1220 v3 Prozessor 3,1 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22885997
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.12201.3E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel® Turbo-Boost-Technologie erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur- und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten.

Die Intel® Hyper-Threading-Technologie ermöglicht zwei Verarbeitungs-Threads pro physischem Kern. Anwendungen mit vielen Threads können mehr Aufgaben parallel erledigen und Tasks früher beenden.

In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen. Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.

Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Fast Memory Access
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Graphics
22 nm
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2013D
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E3-v3-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Prozessor Lithografie
28 nm
Prozessor
E3-1220V3
Grundfrequenz des Prozessors
3.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
L3
L3 cache Schnelligkeit
3.1 GHz
Thermal Design Power (TDP)
80 W
Stepping
C0
Bus Typ
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
37.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lga1150 xeon, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,36*
€ 311,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.