Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aixcase AIX-SUB2EXT Speicherlaufwerksgehäuse Silber 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aixcase AIX-SUB2EXT Speicherlaufwerksgehäuse Silber 2.5 Zoll
aixcase AIX-SUB2EXT Speicherlaufwerksgehäuse Silber 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2286590
Hersteller:
     aixcase
Herst.-Nr.:
     AIX-SUB2EXT
EAN/GTIN:
     4260096490178
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
280 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
131 x 75 x 16 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista MAC 9.0 Linux
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
189 x 136 x 43 mm
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II
Max. Speicherkapazität
0.25 TB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Chipsatz
JMicron JM20339
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.