Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2623V3 Prozessor 3 GHz 10 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-2623V3 Prozessor 3 GHz 10 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2623V3 Prozessor 3 GHz 10 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2623V3 Prozessor 3 GHz 10 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22799715
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8064401832000
EAN/GTIN:
     8592978025427
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Server, Workstations und Speicherlösungen, die auf den neuen Intel® Xeon® E5-Prozessoren basieren, bieten die beste Kombination aus Leistungsvermögen, integrierter Funktionalität und Kosteneffizienz, um die Flexibilität und Effizienz von Rechenzentren zu verbessern. Von Virtualisierung und Cloud-Computing bis zu Automatisierung und Finanztransaktionen in Echtzeit: Gönnen Sie sich bislang unerreichte Leistung – für jede Aufgabe.

Ihre Investition in Intel® Technik, die Branchenstandards entspricht, trägt gemeinsam mit innovativen Lösungen von Partnerunternehmen dazu bei, dass Ihr Rechenzentrum durch Infrastruktur, die mit Ihrem Unternehmen wächst, für die Zukunft gerüstet ist.

Skalierbare Technik für innovative Private-Cloud-Dienste
Die privaten Clouds von heute fördern die betriebliche Flexibilität und Effizienz, indem sie innovative und skalierbare Dienste bereitstellen, die für die Organisationen, die sie einsetzen, von Nutzen sind. Die Einrichtung und Verwaltung dieser Dienste erfordert Systeme, die sich an geänderte Anforderungen anpassen, sowie Lösungen für die Herausforderungen, mit denen IT-Manager Tag für Tag konfrontiert sind. Server- und Datenspeicherplattformen, die auf den Intel® Xeon® E5-Prozessoren basieren, sind speziell für die Anforderungen moderner Rechenzentren konzipiert und ermöglichen leistungsstarke, flexible Lösungen für private Clouds.

Die neuen Intel® Xeon® E5-Prozessoren: ein neuer Maßstab für optimale Leistung
Die Intel® Xeon® E5-Prozessoren unterstützen entscheidende Cloud-Anforderungen, die Ihrem Rechenzentrum zu mehr Flexibilität verhelfen, so dass eine schnellere Reaktion auf geänderte Bedürfnisse möglich ist. Die Intel® Xeon® E5-Prozessoren setzen die führende Energieeffizienz der Intel Xeon Prozessoren fort und liefern mit verbesserten Funktionen zusätzliche Leistung für Single- und Mutithread-Anwendungen, einschließlich höherer Fließkommaleistung für HPC-Workloads.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1600,1866 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
RAM-Speicher maximal
768 GB
786432 MB
Cache-Speicher
10 MB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
3.5 GHz
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
40
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
x4, x8, x16
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Skalierbarkeit
2S
Physical Address Extension (PAE)
Ja
CPU Konfiguration (max)
2
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
PCI Express CEM Revision
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
10240 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Geboren am
Q3'14
Bus-Bandbreite
8
Bus-Typ-Einheiten
GT/s
Startdatum
Q3'14
Prozessorkern-Spannung
0.65–1.30 V
Produktbezeichnung
Intel Xeon E5-2623 v3 (10M Cache, 3.00 GHz)
Status
Discontinued
Maximaler Speicher
768 GB
Markenname Prozessor
Intel Xeon v2
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Xeon Processor E5 v3 Family
Busgeschwindigkeit
8 GT/s
Betriebsbedingungen
Tcase
80.2 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5 v3
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 2011-v3
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E5-2623V3
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E5-2600 v3
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
10 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
L3 cache Schnelligkeit
3 GHz
Thermal Design Power (TDP)
105 W
VID Spannungsbereich
0.65 - 1.3 V
Stepping
R2
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
59 GB/s
Prozessor Codename
Haswell
Prozessor-Code
SR208
ARK Prozessorerkennung
83354
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
52.5mm x 45mm mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 457,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,50*
€ 544,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,27*
€ 542,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,12*
€ 530,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,44*
€ 526,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,57*
€ 482,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.