Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2630V3 Prozessor 2,4 GHz 20 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-2630V3 Prozessor 2,4 GHz 20 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2630V3 Prozessor 2,4 GHz 20 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2630V3 Prozessor 2,4 GHz 20 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2630V3 Prozessor 2,4 GHz 20 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22799714
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8064401831000
EAN/GTIN:
     675901294768
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel® Turbo-Boost-Technik
Die Intel® Turbo-Boost-Technik erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur- und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten.

Intel® Hyper-Threading-Technik
Die Intel® Hyper-Threading-Technik ermöglicht zwei Verarbeitungs-Threads pro physischem Kern. Anwendungen mit vielen Threads können mehr Aufgaben parallel erledigen und Tasks früher beenden.

Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie
Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1600,1866 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
RAM-Speicher maximal
768 GB
786432 MB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
3.2 GHz
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
0,00
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
40
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x4, 1x8, 1x16
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Skalierbarkeit
2S
CPU Konfiguration (max)
2
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
PCI Express CEM Revision
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
20480 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Bus-Bandbreite
8
Bus-Typ-Einheiten
GT/s
Startdatum
Q3'14
Status
Discontinued
Maximaler Speicher
768 GB
Markenname Prozessor
Intel Xeon v2
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Xeon Processor E5 v3 Family
Busgeschwindigkeit
8 GT/s
Betriebsbedingungen
Tcase
72.1 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5 v3
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
LGA 2011-v3
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E5-2630V3
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E5-2600 v3
Prozessor-Threads
16
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
20 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
85 W
VID Spannungsbereich
0.65 - 1.3 V
Stepping
R2
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
59 GB/s
Prozessor Codename
Haswell
ARK Prozessorerkennung
83356
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
52.5mm x 45mm mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 2.4ghz, intel xeon, lga2011-v3 xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,67*
€ 700,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,06*
€ 692,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,80*
€ 678,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,24*
€ 650,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,89*
€ 619,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.