Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für Apple® iPad mini™ 1/2/3/4 Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für Apple® iPad mini™ 1/2/3/4 Hochformat
3M Blickschutzfilter für Apple® iPad mini™ 1/2/3/4 Hochformat
3M Blickschutzfilter für Apple® iPad mini™ 1/2/3/4 Hochformat
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22766632
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100078218
EAN/GTIN:
     0051128830116
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die 3M™ Blickschutzfilter Standard für Tablets sorgen für eine äußerst effektive „Verdunkelung” bei einem seitlichen Blickwinkel von mehr als 60 Grad. Diese Filter sind ultradünn und für höchste Berührungsempfindlichkeit optimiert. Erleben Sie mit diesem passgenauen Blickschutzfilter eine außergewöhnliche Bildklarheit. Er verfügt über eine glatte, satinartige matte Oberfläche, die Fingerabdrücke verbirgt. Hervorragend geeignet für hochauflösende Bildschirme mit höherer Pixeldichte. Von 3M, einem führenden Anbieter von Blickschutzfiltern für Touchscreens.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
17.31 mm
Versandkartonslänge
28.1 mm
Versandkartonshöhe
3.49 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
424.56 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128004840
Gewicht und Abmessungen
Breite (imperial)
6.5 "
Höhe (imperial)
10.75 "
Design
Geeignet für
Tablet
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
2 mm
Verpackungshöhe
273 mm
Paketgewicht
67.5 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
7.9 "
Bildumfang HxW
130 x 195 mm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Seitenverhältnis
4:3
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Porträt
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Kompatibilität
Apple iPad mini 1, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.