Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IK Multimedia iRig Voice Weiß Bühnen-/Auftrittsmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IK Multimedia iRig Voice Weiß Bühnen-/Auftrittsmikrofon
IK Multimedia iRig Voice Weiß Bühnen-/Auftrittsmikrofon
IK Multimedia iRig Voice Weiß Bühnen-/Auftrittsmikrofon
IK Multimedia iRig Voice Weiß Bühnen-/Auftrittsmikrofon
IK Multimedia iRig Voice Weiß Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22683534
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     IP-IRIG-MICVOW-IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Mono-Mikrofone
gesangsmikrofone xlr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
53 mm
Mikrofongewicht
253 g
Microphon Abmessungen (D x H)
53 x 215 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 15000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
3 %
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional/ Kardioid
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.