Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Klemmschiene
>
Deckblatt
>
Deckfolie
>
Artikel
GBC PolyTechno Umschlagmaterial A4 700mic strukturiert weiß (50)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-2251816
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
IB387210
EAN/GTIN:
0013465387210
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
PolyTechno Umschlagmaterial aus extra robustem, recycelbarem Polypropylen ist ein außergewöhnlich haltbarer, stilvoller Schutz für A4-Dokumente. Das flecken- und kratzfeste Material mit der starken Prägestruktur ist die ultimative Wahl für vielgebrauchte Dokumente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Umschläge
Weitere Suchbegriffe:
Deckfolie
,
Umschlag-Folie
,
Umschlagfolie
,
deckfolien a4
,
deckfolie
,
einbanddeckel gbc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 300 Micron, 100 Stück, transparent
GBC
IB386848
€ 25,26*
Zubehör
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, blau
GBC
IB386800
€ 25,50*
Zubehör
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, schwarz
GBC
IB386831
€ 25,21*
Zubehör
Deckblatt PolyOpaque, A4, PP 300 Micron, 100 Stück, weiß
GBC
IB386817
€ 25,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.