Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo HDL-01 Monitorzubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AG Neovo HDL-01 Monitorzubehör
AG Neovo HDL-01 Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22298525
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     HDL-01
EAN/GTIN:
     5712505118054
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
370 g
Abmessungen (BxTxH)
295 x 28 x 58 mm
Merkmale
Kompatibilität
DR-17P
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
75 mm
Verpackungslänge
320 mm
Verpackungsbreite
40 mm
Paketgewicht
400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 39,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,98*
€ 64,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,33*
€ 63,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,04*
€ 60,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,46*
€ 57,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,96*
€ 54,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,77*
€ 47,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.