Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Commander" Remote Control Holder Schwarz Passive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Commander" Remote Control Holder Schwarz Passive Halterung
Hama "Commander" Remote Control Holder Schwarz Passive Halterung
Hama "Commander" Remote Control Holder Schwarz Passive Halterung
Hama "Commander" Remote Control Holder Schwarz Passive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2229811
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084035
EAN/GTIN:
     4007249840356
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • universeller Fernbedienungshalter
  • übersichtliche und aufgeräumte Ablage für Fernbedienungen, Handys, Controller, Stifte, Brillen, etc.
  • für bis zu 9 Fernbedienungen
  • Maße: 17,5 x 14,1 x 12,2 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Nylon und PP
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
175 x 141 x 122 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Nylon
Kompatibilität
remote controls
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.