Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WZ0026 SIM-/Memory-Card-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WZ0026 SIM-/Memory-Card-Adapter
LogiLink WZ0026 SIM-/Memory-Card-Adapter
LogiLink WZ0026 SIM-/Memory-Card-Adapter
LogiLink WZ0026 SIM-/Memory-Card-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22151861
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0026
EAN/GTIN:
     4052792029185
Suchbegriffe:
SIM-Karten Stanzer
SIM-Kartenstanze
sim-karten stanzer
Passen Sie Ihre SIM-Karten in nur wenigen Schritten Ihrem Handy an. Egal, ob Sie aus einer SIM-Karte eine Nano- oder Micro-SIM machen möchten, oder wenn Sie aus einer Nano-SIM eine Micro- oder doch eine normale SIM-Karte machen möchten, der 2-1 SIM-Karten Schneider mit passenden Adaptern macht alles möglich. - Zum Schneiden von Sim-Karten ins Micro und Nano-Format. - Material: Rostfreies Eisen. - Zum einfachen Schneiden von SIM Karten. - 2x Nano-SIM Karten-, 1x Micro-SIM Karten. - Adapter und 1x SIM-Karten-Pin im Lieferumfang. - Farbe: Silber/Verchromt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
137 mm
Produktfarbe
Chrom, Silber
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
35 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
235.4 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.