Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Xeon E5-2687W v2 Prozessor 3,4 GHz 25 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon E5-2687W v2 Prozessor 3,4 GHz 25 MB L3
HPE Intel Xeon E5-2687W v2 Prozessor 3,4 GHz 25 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22000598
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     735174-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
800,1066,1333,1600,1866 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX
Skalierbarkeit
2S
CPU Konfiguration (max)
2
Betriebsbedingungen
Tcase
72 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5-v2-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
E5-2687WV2
Grundfrequenz des Prozessors
3.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
16
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessor-Cache
25 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
150 W
VID Spannungsbereich
0.65 - 1.3 V
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
59.7 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.498,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.698,07*
€ 4.400,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.643,90*
€ 4.336,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.550,34*
€ 4.224,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.503,19*
€ 4.168,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.498,90*
€ 4.163,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.