Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 512497 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 512497 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 512497 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 512497 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 512497 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 512497 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 512497 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 512497 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 512497 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22000248
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     512497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Kompatibilität
Motorola MC40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,04*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,79*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,66*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,94*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,04*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,02*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,19*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.