Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit ProClip 530493 Aktive Halterung Funkgerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit ProClip 530493 Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Brodit ProClip 530493 Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Brodit ProClip 530493 Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Brodit ProClip 530493 Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Brodit ProClip 530493 Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Brodit ProClip 530493 Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22000172
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     530493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
Halterung Navigation
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
11-30 V
Ausgangsspannung
8.4 V
Design
Handy-Gerätetyp
Funkgerät
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatibilität
Motorola MOTOTRBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.