Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit ProClip 532387 Aktive Halterung Funkgerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit ProClip 532387 Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Brodit ProClip 532387 Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21997708
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     532387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
Halterung Navigation
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
11-30 V
Ausgangsspannung
8.7 V
Design
Handy-Gerätetyp
Funkgerät
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatibilität
Kenwood NX-340 (For all countries) Kenwood TK-2300 (For all countries) Kenwood TK-3300 (For all countries)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 110,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.