Mit beeindruckender PC-Leistung können Sie mit Freunden und Ihrer Familie kommunizieren, Unterhaltung genießen und Ihre Arbeit erledigen. Gönnen Sie sich starke Leistung von Intel, die Ihre Erwartungen erfüllt, und Qualität, auf die Sie zählen können – mit einem Intel® Celeron® Prozessor.
Speicher | Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 32 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333 MHz |
| ECC | Ja |
Sonstige Funktionen | Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-x |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| | 32768 MB |
| Grafischer Ausgang | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 0,00 |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8542310001 |
Merkmale | Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Marktsegment | Desktop |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1, SSE4.2 |
| Skalierbarkeit | 1S |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Graphics | 22 nm |
| Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2013C |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 3A991 |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | NA |
Technische Details | Prozessor Cache | 2048 KB |
| Produkttyp | Processor |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
| Maximaler Grafik-Adapterspeicher | 1.7 GB |
| Bus-Bandbreite | 5 |
| Bus-Typ-Einheiten | GT/s |
| Startdatum | Q2'14 |
| Maximale Auflösung | 2560x1600@60Hz |
| | 1920x1080@60Hz |
| Maximale Auflösung (Integrierter Flachbildschirm) | 2560x1600@60Hz |
| Maximale Auflösung | 1920x1200@60Hz |
| Anzahl der Grafik-Cores | 10 |
| Status | Discontinued |
| Maximaler Speicher | 32 GB |
| Markenname Prozessor | Intel Celeron |
| Letzte Änderung | 63903513 |
| Produktfamilie | Intel Celeron Processor |
| Busgeschwindigkeit | 5 GT/s |
Betriebsbedingungen | Tcase | 72 °C |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessorsockel | LGA 1150 (Socket H3) |
| Prozessor Lithografie | 22 nm |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | G1850 |
| Grundfrequenz des Prozessors | 2.9 GHz |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Komponente für | PC |
| Prozessor-Threads | 2 |
| Systembus-Rate | 5 GT/s |
| Prozessor-Cache | 2 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 53 W |
| Stepping | C0 |
| Bus Typ | DMI2 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 21.3 GB/s |
| Prozessor Codename | Haswell |
| ARK Prozessorerkennung | 80798 |
Gewicht und Abmessungen | Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1.7 GB |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1.7 GB |
| On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge | Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI, DVI, VGA (D-Sub) |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1050 MHz |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 11.1/12 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.3 |
| Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort) | 2560 x 1600 Pixel |
| Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 2560 x 1600 Pixel |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI) | 1920 x 1080 Pixel |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (VGA) | 1920 x 1200 Pixel |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort) | 60 Hz |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 60 Hz |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI) | 60 Hz |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (VGA) | 60 Hz |