Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion NH-AA1500-BP2 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Camelion NH-AA1500-BP2 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Camelion NH-AA1500-BP2 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21704566
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17015206
EAN/GTIN:
     4260033151629
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Aufladekreisläufe (max)
1000
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.1 mm
Gewicht
30.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.