Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec MR-35SAS Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec MR-35SAS Silber
Fantec MR-35SAS Silber
Fantec MR-35SAS Silber
Fantec MR-35SAS Silber
Fantec MR-35SAS Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2162139
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1298
EAN/GTIN:
     4250273412987
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
Zum Einbau einer 3,5" SAS Festplatte. Die Speicherkapazität der Festplatte ist nicht limitiert. Einfache Installation durch schraubenloses Design. 2 LEDs - für Betriebsbereitschaft und Festplattenzugriff in blau.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
146 x 190 x 40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE/ FCC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
780 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl eSATA-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.