Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1263025 Herst.-Nr.: 02022 101 411 EAN/GTIN: 4008496556427 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | 9V | | Akku-/Batterietechnologie | Zink-Karbon | | Akku-/Batteriespannung | 9 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 48.5 mm | | Gewicht | 38 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,49* | € 0,78* | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,60* | € 0,94* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,64* | € 1,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,67* | € 1,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,691* | € 1,081* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|