Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Exacompta 47970E Aktenordner A4 Pappe Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21320570
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     47970E
EAN/GTIN:
     3130630479703
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
3130632479701
Merkmale
Format
A4
Material
Pappe
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Ausrichtung
Landschaft
Maximale Kapazität
300 Blätter
Mediengewicht
220 g/m²
Rückenbreite
30 mm
Zertifizierung
PEFC<br />ISO9706
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
411 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
46770E
ab € 0,38*
Sonstiges
Exacompta
46772E
ab € 17,32*
Sonstiges
Exacompta
46773E
ab € 17,34*
Sonstiges
Exacompta
46774E
ab € 0,35*
Sonstiges
Exacompta
46778E
ab € 17,26*
Sonstiges
Exacompta
46779E
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.