Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC420H-12 V1.3 Netzteil 420 W ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC420H-12 V1.3 Netzteil 420 W ATX
LC-Power LC420H-12 V1.3 Netzteil 420 W ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2122750
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC420H-12 V1.3
EAN/GTIN:
     4260070121067
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die OFFICE SERIE von LC-POWER bietet ein gutes Verhältnis von Preis und Leistung: durch den 120mm-Lüfter ermöglicht das LC420H-12 V1.3 ein leises und stressfreies Arbeiten, sowohl im Büro als auch Zuhause. Trotz der geringen Lautstärke bietet das Netzteil durch das Lüftungsgitter an der Rückseite eine gute Kühlleistung für Ihr System. Das Netzteil ist mit allen relevanten Anschlüssen des Office-Sektors ausgestattet.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
420 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
1.3
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
150 x 140 x 87 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1372 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.